モトコマ
ソケットサポートホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
521-0630
521-0630
521-2226
521-3749
521-2150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129117
品番
TST-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ホルダーを回転させるだけでコンパクトに収納可能。
任意にチャックを増やせます。
ビットやソケット等を色分けして携帯するためのホルダーです。
用途
六角軸対応ホルダー
トラスコ品番
521-0630
セット内容
ソケットキャッチホルダーチャック×3個
色
黒・赤・青
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、チャック:鉄(クロームメッキ)、チャックカバー:アルミ(アルマイト加工)、回転プレート:カチオン
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
90
全長(mm)
117
奥行(mm)
30