モトコマ
ソケットサポートホルダー
ホルダーを回転させるだけでコンパクトに収納可能。
任意にチャックを増やせます。
ビットやソケット等を色分けして携帯するためのホルダーです。
用途
六角軸対応ホルダー
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、チャック:鉄(クロームメッキ)、チャックカバー:アルミ(アルマイト加工)、回転プレート:カチオン
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
90
全長(mm)
117
奥行(mm)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129117
TST-8
521-0630
ソケットキャッチホルダーチャック×3個
黒・赤・青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129239
TST-6
521-2226
ソケットキャッチホルダーチャック×3個
黒・金・銀
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129318
TST-5
521-3749
ソケットキャッチホルダーチャック×1個
金
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129388
TST-7
521-2150
ソケットキャッチホルダーチャック×1個
銀
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください