曜日別特売

マルチホルダーチャック

マルチホルダーチャック - モトコマ

ドライバーキーホルダーが付属されています。
ビットやソケット等を色分けして携帯するためのチャックです。

用途
六角軸対応ホルダー
セット内容
ドライバーキーホルダー×1個
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
21
全長(mm)
100
奥行(mm)
21
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129151SL-4CR521-2202赤
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129187SL-4CG521-2145金
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129641SL-4CD521-2131銅
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129738SL-4CK521-2175黒
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129896SL-4CB521-2209青
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06130027SL-4CS521-3725銀
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする