曜日別特売

ソケットサポートホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番521-3749
内容量1個注文コード06129318品番TST-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ホルダーを回転させるだけでコンパクトに収納可能。
任意にチャックを増やせます。
ビットやソケット等を色分けして携帯するためのホルダーです。

用途
六角軸対応ホルダー
トラスコ品番
521-3749
セット内容
ソケットキャッチホルダーチャック×1個
色
金
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、チャック:鉄(クロームメッキ)、チャックカバー:アルミ(アルマイト加工)、回転プレート:カチオン
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
90
全長(mm)
117
奥行(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする