曜日別特売

スーパー電ドルキャッチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
06129406
品番
KS-8Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

様々なメーカー・機種に対応。
フック部がスライドできます。
特許取得

用途
充電インパクトドライバー用ホルダー
トラスコ品番
523-4488
色
イエロー
材質
本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
高さ(mm)
160
奥行(mm)
70
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする