モトコマ
万能電ドルキャッチャー シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06129422
品番
KSG-8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
様々なメーカー・機種に対応。
フック部がスライドできます。
ドリルドライバ7に最適。
ドリルドライバー対応型 特許取得
用途
充電ドリルドライバー用ホルダー
トラスコ品番
523-4451
材質
本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
75
色
シルバー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
70
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。