モトコマ
スリムツールサポート 電ドルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06129562
品番
KS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フックがスイングするので座っても邪魔にならない
用途
ワンタッチ脱着式電ドルホルダー
トラスコ品番
523-5977
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、フック部:鉄(ビニールコーティング)
幅(mm)
95
色
シルバー/オレンジ
高さ(mm)
155
奥行(mm)
38
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。