曜日別特売

ツートンサポートシリーズ 電ドルホルダー(開閉自在フック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06129668
品番
TST-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

電ドルの落下防止に。
フック部の開閉微調整が簡単に出来るので便利。

用途
ワンタッチ脱着式電ドルホルダー 開閉自在フック
簡単装着できるオリジナル機構PAT.
トラスコ品番
523-4446
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、フック部(ビニールコーティング)
幅(mm)
80
色
ブラック/シルバー
高さ(mm)
165
奥行(mm)
38
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする