モトコマ
ステンレス電ドルキャッチャー ゴールドバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06129826
品番
KS-08SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
本体が太い電動ドリルにも対応。
Φ80mmまで可能。
主に現行のパナソニック製品に対応しています。
特許所得
用途
充電インパクトドライバー用ホルダー
トラスコ品番
523-4463
材質
本体:ステンレスカラーメッキ、バンド:ステンレス、調整ネジ:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
82
色
ゴールド
高さ(mm)
160
奥行(mm)
78
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。