モトコマ
電ドルホルダー 開閉自在フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06129860
品番
KO-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電ドルの落下防止に。
フック部の開閉でハンドルをしっかり固定。
用途
スイングタイプの電ドルホルダー 開閉自在フックタイプ
電ドルの落下防止に
トラスコ品番
523-4475
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
67
色
シルバー
高さ(mm)
170
奥行(mm)
90
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。