曜日別特売

マルチホルダーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番521-2209
内容量1個注文コード06129896品番SL-4CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ドライバーキーホルダーが付属されています。
ビットやソケット等を色分けして携帯するためのチャックです。

用途
六角軸対応ホルダー
トラスコ品番
521-2209
色
青
セット内容
ドライバーキーホルダー×1個
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、リング:鉄(クロームメッキ)、スライド部:アルミ(アルマイト加工)
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
21
全長(mm)
100
奥行(mm)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする