モトコマ
スイングツールシリーズ 電ドルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06130000
品番
KO-1DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
従来の工具差しよりも深い為、抜き差しが楽にできます。
簡単着脱のクリップ式と、通常のベルト通しが可能
用途
スイングタイプの電ドルホルダー
トラスコ品番
523-4405
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、フック部:アルミ
幅(mm)
90
色
シルバー
高さ(mm)
245
奥行(mm)
65
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。