液晶ディスプレイ・モニターアーム/ガススプリング式 アルミ シングル 壁掛け 3軸壁面固定のウォールマウント式(デスクの天板を使いません)間柱取付(下穴Φ4.5mm・深さ55mm)/コンクリート壁取付(下穴Φ10mm・深さ60mm)の2通りに対応チルト(-75°~+80°)、スイベル(左右90°)、ローテーション(360°)対応モニターサイズ:21.5~32インチ耐荷重2~10kg/VESA規格対応(75×75mm、100×100mm)ケーブルカバー付きでアーム内に配線を収納本体カラー:ホワイト
保証期間:2年間・付属ネジは汎用品のため、全てのモニター型番には対応しておりません。モニターによっては、ワッシャーなどで調整いただくか、別途ご用意いただく場合もございます。・取り付けは間柱(下地)またはコンクリート壁へ行ってください。石膏ボードのみの箇所には固定できません。・設置にはマーカー、水平器、メジャー、壁に穴をあける工具(電動ドリル等)が別途必要です(本製品には付属しません)。・本製品は屋内使用専用です。・ガススプリングの密閉性能を維持するため、毎月1回または数回、上部アームを最後まで動かすことを推奨します。