SIGNET(シグネット)
ロング ヘックスビットソケットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06135040
品番
22953
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
六角穴付きボルト用のソケットです。六角ビットとソケットが一体化することで、早回しや強いトルクの締め付けに優れています。カラーリングすることでサイズを識別がしやすくなっています。
セット内容
ロングヘックスビットソケット (2.5・3・4・5・6・8・10・12 mm)
材質
ビット部/S2スチール(サンド加工)、ソケット部/クロムバナジウム鋼(CRV)
全長(mm)
70
色
(サイズカラー)ブルー
表面処理
ソケット部/ミラークローム仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(セットサイズ)20×77×205
質量(g/セット)
480
差込角(DR)
3/8