曜日別特売

ロング ヘックスビットソケットセット

ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)ロング ヘックスビットソケットセット - SIGNET(シグネット)

六角穴付きボルト用のソケットです。六角ビットとソケットが一体化することで、早回しや強いトルクの締め付けに優れています。カラーリングすることでサイズを識別がしやすくなっています。

セット内容
ロングヘックスビットソケット (2.5・3・4・5・6・8・10・12 mm)
材質
ビット部/S2スチール(サンド加工)、ソケット部/クロムバナジウム鋼(CRV)
全長(mm)
70
色
(サイズカラー)ブルー
表面処理
ソケット部/ミラークローム仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(セットサイズ)20×77×205
質量(g/セット)
480
差込角(DR)
3/8
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613504022953
¥5,900
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする