電源タップ USB付き タップ 直挿し (コンセント3口 Type-C×1 USB-A×2) 球体型 ほこり防止シャッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06135231 品番 ECT-34WH
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手のひらサイズ!プラグを折りたたんで持ち運べるコロンとした丸い形のUSB電源タップです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1(USB Power Delivery 20W急速充電対応)を搭載し、最大6台のデバイスを同時に接続可能。出張・旅行時やコンセントの少ない場所で活躍します。発熱・火災を防ぐ安全設計です。

用途
手のひらサイズで持ち運びに便利な、AC3個口のUSB電源タップです。
ガジェットポーチなどへ収まりやすい、コロンとした丸い形状。外出先などで手軽にコンセントを増やせます。
スイングプラグ機構を採用。電源プラグを折りたたんで本体に収納できるため、スマートに持ち運べます。
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電に便利な、USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載しています。
差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する、ホコリ防止シャッターを備えています。
AC差込口には、耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用。万が一の発熱時にも融けにくく、電気火災を防ぎます。
差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約130 規格USB Power Delivery対応 スイッチ× 定格【AC側】14A 125V 1400Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数3個口 対応【極性】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×59×59 ※本体のみ、突起部を除く 定格出力【USB側(1ポート使用時)】USB Type-Cポート:最大20W(USB Power Delivery 20W(5V/3A・9V/2.22A)) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A) ・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(2ポート使用時)】USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A))、【USB側(3ポート使用時)】USB Type-Cポート+USB-A1ポート+USB-A2ポート:合計最大15W(USB Type-Cポート:最大15W(5V/3A)・USB-A1ポート:最大12W(5V/2.4A)・USB-A2ポート:最大12W(5V/2.4A)) 機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【スイングプラグ】○ プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口Aタイプ 2ピン USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×2 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする