NWS(エヌダブリューエス)
斜めニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06135722
品番
051-72-110-SB
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
スリムな形状で電子機器エリアの手の届きにくい場所での作業に適しています。精密フラット切断刃による極細ワイヤー用カッタ-です。ボックスジョイントでオープンスプリング付きです。
全長(mm)
110
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
50
切断能力(mm)
0.6(軟質ワイヤー(220N/mm
2
)、銅線、アルミニウム、プラスチック)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
エクストラフルフラッシュカット
切断角度(°)
40