曜日別特売
1096-69-200-SB アングルヘッドペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136562

1096-69-200-SB アングルヘッドペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136562
1096-69-200-SB アングルヘッドペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136562
1096-69-200-SB アングルヘッドペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136562
1096-69-200-SB アングルヘッドペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136562

アングルヘッドペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06136562
品番
1096-69-200-SB
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。人間工学に基づいたアングルヘッド仕様です。18mmのメガネレンチとして使用できます。

全長(mm)
200
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
280
レンチサイズ(mm)
18
硬度
刃先:57~59(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
切断能力(Φmm) 硬線
2.5
切断能力(Φmm)中硬線
3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする