NWS(エヌダブリューエス)
ニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
145
180
145
160
130
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06136799
品番
134-62-145-SB
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。
全長(mm)
145
質量(g)
135
切断能力(Φmm) 硬線
1.7
切断能力(Φmm)中硬線
2.5
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
フラッシュカット