曜日別特売
134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122

134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122
134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122
134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122
134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122
134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122
134-69-145-SB ニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06137122

ニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)145
内容量1丁注文コード06137122品番134-69-145-SB
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

クロムフリーのチタンコーティングです。高周波焼入れされた精密切断刃は極細ワイヤーの切断から硬線の切断まで幅広い用途にご利用いただけます。最適なてこ比による動力伝達で作業労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
145
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 硬線
1.7
切断能力(Φmm)中硬線
2.5
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
刃先形状
フラッシュカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする