上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06140061 品番 MA32000L
参考基準価格(税別)¥546,100 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
パスコードによる保護
防塵/防滴 (IP) 規格

質量(kg)11.3 質量(g)11300 ひょう量(g)32200 最小表示(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126 計量皿寸法(Φmm)352×246 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126 繰返し性0.4 g 安定時間(秒)1.2 アズワン品番68-5348-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする