曜日別特売
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536

本体

K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536
K2 Creality K2 3Dプリンター Creality 3D 06140536

Creality K2 3Dプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06140536
品番
K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

Creality(クリアリティ) K2は、高速印刷・高精度造形・マルチカラー対応をバランスよくまとめた3Dプリンターです。
260×260×260mmの扱いやすい造形サイズを採用し、フィギュアや模型、DIYパーツ、試作品製作まで幅広い用途に対応。設置スペースを抑えながら、本格的なものづくりを楽しみたいユーザーに最適なモデルです。
最大600mm/sの高速印刷性能と高剛性フレーム構造を採用し、スピーディーかつ安定した造形を実現。さらにステップサーボモーターによる高精度な制御により、美しい仕上がりと効率的な生産性を両立します。個人での作品制作はもちろん、教育現場や小規模ビジネスでの活用にもおすすめです。
また、アクティブ加熱チャンバーを搭載し、PLAやPETGだけでなくABS、ASA、TPU、PA-CFなど幅広いフィラメントに対応。実用品や機能部品の製作にも対応できる柔軟性を備えています。自動レベリング機能やAIカメラによる造形監視機能も搭載されており、印刷品質を維持しながら初心者でも安心して運用できます。
さらに、別売りのCFS(Creality Filament System)に対応しており、後からマルチカラー印刷環境へアップグレードすることも可能。CFSを導入することでフィラメントの自動切り替えや多色造形を実現し、作品の表現力を大きく広げられます。
「初めて本格的な3Dプリンターを導入したい方」「限られた設置スペースで高性能モデルを使いたい方」「趣味からビジネスまで幅広く活用したい方」におすすめの一台。K2シリーズの優れた技術をコンパクトなサイズに凝縮。高性能と扱いやすさを両立した、高いコストパフォーマンスを誇る3Dプリンターです。

注意
※K2は本体単体モデルとなっております。フィラメントは別途ご用意ください。
※マルチカラー印刷を行う場合は別売のCFSを追加することで対応できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする