画像準備中

Mobil Super 4T 10W-30 MA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード06144525 品番146872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥816

モービルスーパー4Tは、4サイクル(4ストローク)エンジンのモーターサイクル用エンジンオイルです。

粘度10W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APIMA 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
オイル交換
金融・保険業

40年以上前の250cc旧車バイクの冬季用(外気温15℃以下)に使用しました。
2022年の冬に一度使ったことがあり、本当に大丈夫か不安になるほど安いのに実際使ってみると感触が良かったので再購入しようと思ったら、1リットル缶は販売終了となっていました。モノタロウさんで、購入履歴からではなく、通常検索で探してみると出てきました。値段が上がったとはいえ、それでも激安だと思います。
引き続きモノタロウさんで取り扱っていただけることを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする