質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81