大和製砥所
金型砥石 YTM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
3000
150
3000
180
800
600
1200
1000
120
1500
400
280
320
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
06147667
品番
M63F
参考基準価格(税別)
¥52,740
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最終・鏡面仕上げ用です。
磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。
用途
金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
トラスコ品番
852-9159
長さ(mm)
150
粒度
3000
厚さ(mm)
5
色
薄桃
材質
レジノイド系砥石
幅(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません