曜日別特売

金型砥石 YTM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は粒度など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
粒度
800
注文コード
06147692
品番
M63F
参考基準価格(税別)¥23,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

最終・鏡面仕上げ用です。
磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。

用途
金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
トラスコ品番
812-1701
長さ(mm)
150
粒度
800
厚さ(mm)
5
色
桃
材質
レジノイド系砥石
幅(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする