大和製砥所
金型砥石 YTM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
粒度
1000
注文コード
06147719
品番
M63F
参考基準価格(税別)
¥27,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最終・鏡面仕上げ用です。
磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。
用途
金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
トラスコ品番
812-1696
長さ(mm)
150
粒度
1000
厚さ(mm)
5
色
白
材質
レジノイド系砥石
幅(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。