大和製砥所
金型砥石 YTM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1500
150
3000
180
800
600
1200
1000
120
1500
400
280
320
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
06147746
品番
M63F
参考基準価格(税別)
¥33,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最終・鏡面仕上げ用です。
磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能です。粒度は色で識別できます。
用途
金型用研磨砥石、最終仕上げ、鏡面仕上げ用。
トラスコ品番
812-1698
長さ(mm)
150
粒度
1500
厚さ(mm)
5
色
水色
材質
レジノイド系砥石
幅(mm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。