コヅチ
パーツケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
120
120
170
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06148821
品番
PC-01
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
牛黒床皮使用しています。小物などの収納に便利です。
用途
小物ケースに。
トラスコ品番
148-2966
幅(mm)
110
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
材質
牛黒床皮
RoHS指令(10物質対応)
対応