コヅチ
ヌメ皮パーツケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06149688
品番
PC-04
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケースです。
用途
小物ケース用。
トラスコ品番
405-7636
材質
牛白表皮
形状
パーツケース
幅(mm)
95
色
肌色
高さ(mm)
110
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※陽に当たると色が変色する場合があります。