画像準備中

BN15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06152247 品番BN150NWPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM8 端子間ピッチ(mm)23 定格電流(JIS)(A)175 定格電流(IEC)(A)175 定格電流(UL)(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする