曜日別特売

インバータ半自動溶接機 200V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06154701
品番
ISK-SA120P
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

小型で軽量の溶接機です。
インバータ制御直流出力により安定した溶接が可能です。
従来機のトランス式(交流式)のような電圧降下時に溶接ができないという問題がなくなります。

用途
現場での溶接作業に。
付属品
トーチケーブル2m、アースクリップケーブル3m、入力ケーブル3m(2.0sq)、チップ
トラスコ品番
820-6243
幅(mm)
230
高さ(mm)
360
奥行(mm)
480
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
120
使用率(%)
40
定格入力(kVA)
4
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6/0.8/0.9
溶接板厚(mm)
1.0~5.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする