アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの タイヤラック・タイヤカバー
アイリスオーヤマの タイヤラックカバー
タイヤラック用キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06162147
品番
TYC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
タイヤラック専用の別売キャスター2個セットです。2個の内1個がストッパー付きです。
材質
スチール、ナイロン樹脂、ABS樹脂
色
ブラック
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
〈ストッパー付き>147〈ストッパーなし〉135
耐荷重(kg)
約30/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
〈ストッパー付き〉52×62×105〈ストッパーなし〉35×62×105
適合ラック
STK-377、STH-472、WT-1048、KTLシリーズ、KSLシリーズ