プラスビットB

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ#2 名称(+)ビットB-2 注文コード06162326 品番86
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はサイズ・名称など3種類から選べます 他の種類を見る
名称(+)ビットB-2 先端サイズ(#)2 適合U60CN〜1000CN、ULR120N〜ULR500CN、UR500CN、UPS30N〜250CN、UPSR30CN〜250CN、LTD15CN〜1000CN、RTD15CN〜500CN、BMLD15CN〜30CN、NTD15CN〜1000CN、RNTD15CN〜500CN、FTD50CN〜400CN、FTD2CN-S〜400CN2-S、STC50CN〜STC400CN、RTDZ260CN、500CN トラスコ品番305-4667 サイズ#2 刃形+ アズワン品番65-0561-71 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
時短作業
ガレージIKE 様

ロックの窪みまでが短いのが、市販されていないので、助かりました。

対象商品:
06162326
2023-04-04
用途:
ボール盤ビス止め

使用時のサイズなどは弊社で使うビスに合っているので何時もリピートしています。
ただ、強度が少し弱くインパクトドライバーなどに使うビットは違い締め付けの最後に
先が欠けてしまうことが結構ありますのでもう少し強度があるといいです。

対象商品:
06162335
2020-05-20
用途:
車のメンテナンス

大きな3のサイズが少ないので助かりました。どこでも売っている2のサイズだと滑るねじがきれいに回りました。レア―な商品が適正価格でいつも助かります。

対象商品:
06162317
2020-08-14
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

価格が高くてもよいので、刃先にカムアウト防止の溝がついているものがほしいです。

対象商品:
06162317
2020-05-15
用途:
ネジ締め
製造業

すぐ届いたので助かりました。とくに問題なく作業しています。

対象商品:
06162335
2019-02-15
用途:
大きな扉の取っ手の取付
建設業・工事業

強度がありしっかりしていましたが、短いため 取付部材とドリルが接触 もう少し長いものにするべきでした。ビット自体は良かったと思います

対象商品:
06162317
2018-10-10
用途:
試験用
製造業

半田実技試験用にモノタロウさんで必要な道具を揃えた際の1品です。
特に問題ありません。

対象商品:
06162317
2023-08-11
用途:
東日製トルクドライバーによる。トルクメンテナンスの為
製造業

精密用機器のトルク管理の為に購入しました。当初、ベッセルのドライバービットを使用していました、しかし、ビットの六角ボルト側の凹みまでの長さが11mmの為完全にはロックしていなく、純正品を購入しました。純正品は六角ボルト側の凹みまでの長さが5mmの為浮きもなくロックします。当然ですが、ただし、径の太い物しか無いため使いづらい感じがあるので、もう少し細長いタイプが欲しかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする