パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
パッカーウッド ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06162339
品番
B-5689
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板
形状
ステーキフォーク
全長(mm)
190
質量(g)
39
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×25×15
食器の種類
洋食器