ハートフルジャパン
ダイヤモンドホイール 一撃ドライカッ シングル 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06163846
品番
501215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
面取り・研削加工仕上げに最適です。
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工
付属品
15mm穴用リング1個
トラスコ品番
578-5524
厚さ(mm)
5
タイプ
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃幅(mm)
6
仕上
荒
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
注意
※ご使用前に必ず取扱い説明書と電動工具の取扱説明書をおよみください。