曜日別特売

ダイヤモンドホイール”レーザーSLT”(乾式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06163968
品番
SLT-355
参考基準価格(税別)¥88,750販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

レーザー溶接タイプで、鋳鉄管・コンクリート兼用です。
切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命がありますので、付け替えの手間が省けます。
上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など(・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。

用途
上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
トラスコ品番
372-6096
材質
台金:特殊鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
厚さ(mm)
3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4300
刃厚(mm)
3
付属リング穴径(Φmm)
25.4・22・20
ダイヤ層厚さ(mm)
4
外径(mm)
355
穴径(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする