ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの フランジ
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06164085
品番
BF5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
呼び径(B)
2
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
130
寸法h(mm)
15
P.C.D(mm)
105
トラスコ品番
175-6362
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
質量(kg)
1.39
取付ボルトの呼び
M12
呼び径(A)
50
ボルト穴数
4
適合鋼管外径(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材