ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06164103 品番BF5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,180
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)3 寸法t(mm)14 寸法D(mm)180 寸法h(mm)19 P.C.D(mm)145 トラスコ品番175-6389 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 質量(kg)2.7 取付ボルトの呼びM16 呼び径(A)80 ボルト穴数4 適合鋼管外径(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする