ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの フランジ
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06164146
品番
BF5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
8
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
320
寸法h(mm)
23
P.C.D(mm)
280
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
取付ボルトの呼び
M20
呼び径(A)
200
ボルト穴数
8
適合鋼管外径(Φmm)
216.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材