曜日別特売

すべり止め手袋 薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1組(5双)
注文コード
06164160
品番
210-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

お特用の薄手すべり止め付手袋です。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
トラスコ品番
421-1712
材質
手袋部:綿・ポリエステル・他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
【手袋部】白【すべり止め部】白【リスト】白
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
ゲージ
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする