軽作業用手袋 5双組×10個セット

軽作業用手袋  5双組×10個セット - ジェイワークスプランニング軽作業用手袋  5双組×10個セット - ジェイワークスプランニング軽作業用手袋  5双組×10個セット - ジェイワークスプランニング軽作業用手袋  5双組×10個セット - ジェイワークスプランニング

綿100%で汗を吸収
軍手よりも薄手のタイプで細かな作業が可能
手にやさしくフィット
まとめ買いがお得です! 5双組×10セット 合計50双

用途
軽作業・一般作業
農作業 ガーデニング
DIY
メンテナンス・整備
下履き用
建築土木、屋内作業用
アウトドア・レジャー
材質
綿
色
ホワイト
入数(双)
50
ゲージ数
10
内容量
1セット(50双)
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※油脂などが付着すると、滑りやすくなりますのでご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因となります。
※洗濯の際、漂白剤は使用しないでください。
※使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※直射日光を避けて保管してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747538JK-61-5P-10SETL約23約8.5約20.5
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05747547JK-61-5P-10SETM約22約8約20
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする