曜日別特売

ダイヤモンドホイール”ウェーブレーザー”(乾式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は外径・穴径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(mm)
360
穴径(mm)
25.4
注文コード
06164756
品番
WL355254
参考基準価格(税別)¥69,740販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

波型チップ形状(レーザー溶接(によりスムーズに被削材に喰いつきます。
切断面の仕上がりが優れています。
230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。

用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
トラスコ品番
124-5431
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4300
刃厚(mm)
3
外径(mm)
360
穴径(mm)
25.4
材質
台金:合金鋼(SAE4130)、チップ:ダイヤ砥粒他
付属リング穴径(Φmm)
22・20
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする