東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
街路灯リニューアル用LED電球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
注文コード
06165227
品番
LDTS28L-G/2
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
光色
電球色
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
外径(Φmm)
66
定格消費電力(W)
28
全光束(Lm)
4200
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.488
光束(Lm)
【器具光束】4200
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED