P-IJ-GT11 まるごと肉巻きジャーキーガム11本 アイリスオーヤマ 06165498 P-IJ-GT11 まるごと肉巻きジャーキーガム11本 アイリスオーヤマ 06165498

まるごと肉巻きジャーキーガム11本

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06165498 品番P-IJ-GT11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。ガムを厚みのあるささみで巻いたジャーキーです。肉量たっぷり約4倍です。(※メーカーささみ巻きガムとの比較(1本あたり))

成分たんぱく質55.0%以上、脂質0.5%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分26.0%以下 カロリー(kcal)304(100gあたり) 原材料鶏ささみ、牛皮、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na) 入数(本)11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06165498
2026-03-06
用途:
愛犬へ
運輸・通信業

こちらは食べるのに時間がかかっていい!美味しそうに食べてます!!お客さんが来て静かにしてほしいとき、とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする