折畳みスロープ スチール製バイクラダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06165857 品番SR79F-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,599

メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ100cm*幅23cm*高さ12cmです。この折畳みスロープの推薦使用高さは57cm以下です。積載スロープの表面にはポンチ穴がたくさん付き、滑り止め性能がいいです。それに延長プレートがあり、プレートの裏面にEVA材質のパッドが付き、使用中に滑ることを防ぎます。中にはバイクスロープ*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、日本語取扱説明書*1があります。ストラップにはフックが二つ付き、スロープやトラックなどに引っ掛けることができます。

用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)9.53 シルバー 全幅(mm)230 耐荷重(kg)280 使用高さ(mm)【推薦】570以下
注意
※手を傷つけないよう手袋を着用してください。
※スロープのヘッドプレートが完全に設置面に覆うように設置してください。製品の尾部は、安定で水平な乾燥した表面に置く必要があります。
※スロープを利用して車両に荷物を積み込む前に、ストラップを使用してスロープを車両に固定してください。使用中にスロープが動かないように、ストラップがしっかりと締められていることを確認してください。
※本製品を利用して設備を積載する場合、載せる車両や設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※最大使用高さを超えないでください。段差が高すぎると、急な坂ができ、製品の破損、転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、損傷した製品を使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする