曜日別特売
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900

SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900
SRY70FC-PR 鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット Ruedamann 06165900

鉄製積載用スロープ トラックローディング 二本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
全長(mm)1880
内容量1セット(2本)注文コード06165900品番SRY70FC-PR
参考基準価格(税別)¥14,599販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1880質量(kg)15.04/2本セットシルバー全幅(mm)220耐荷重(kg)400/2本セット使用高さ(mm)【推薦】530以下
注意
※手を傷つけないよう手袋を着用してください。
※スロープのヘッドプレートが完全に設置面に覆うように設置してください。製品の尾部は、安定で水平な乾燥した表面に置く必要があります。
※スロープを利用して車両に荷物を積み込む前に、ストラップを使用してスロープを車両に固定してください。使用中にスロープが動かないように、ストラップがしっかりと締められていることを確認してください。
※本製品を利用して設備を積載する場合、載せる車両や設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※最大使用高さを超えないでください。段差が高すぎると、急な坂ができ、製品の破損、転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、損傷した製品を使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする