SGP 黒 T 40×15 突合せ溶接継手 (黒) 異径チーズ ノーブランド 06168574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP 黒 T 40×15 突合せ溶接継手 (黒) 異径チーズ ノーブランド 06168574 SGP 黒 T 40×15 突合せ溶接継手 (黒) 異径チーズ ノーブランド 06168574

突合せ溶接継手 (黒) 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168574 品番SGP 黒 T 40×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)57.2 呼び径B1×B2(inch)1-1/2×1/2 形状異径チーズ 寸法M(mm)57.2 呼び径B1×B2(mm)40×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06168574 SGP 黒 T 40×15 34667665 TEE 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工 1個 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする