※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (黒) 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06168662
品番
SGP 黒 T 80×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
85.7
呼び径B1×B2(inch)
3×2-1/2
形状
異径チーズ
寸法M(mm)
82.6
呼び径B1×B2(mm)
80×65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06168662
SGP 黒 T 80×65
34667823
TEE
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
ベンカン機工
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカー違いの相当品です