画像準備中

オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):10~11 注文コード06169208 品番MPS20-1011【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9808,998
この商品は仕様など101種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品PSリング1個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●適合本体サイズ:20●把握範囲(Φmm):10~11 寸法L1(mm)5.1 寸法D(Φmm)46 寸法d1(Φmm)20.2 寸法d2(Φmm)38.3 主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用 適合コレットNBC20-10~11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする